BPBS4 ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用) 大阪魂 87096423 BPBS4 ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用) 大阪魂 87096423

ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87096423 品番 BPBS4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。

寸法B(mm)2 寸法D(mm)2.5 寸法L(mm)9 寸法M(mm)M4×0.7 寸法S(mm)0.8 外径(mm)4 材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55〜>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304 最大荷重(N)4.9 最小荷重(N)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:506

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87096457
2019-08-21
用途:
モーター芯棒の先端に

芯棒先端に取り付け、抜け防止に使用。
軽荷重だからなのか内部のばねが弱い。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
87096432
2015-05-17
用途:
電子機器
アイ・システム 様

満足です、このままの状態で継続してもらいたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
87096414
2015-01-16
用途:
ナット噛みあわせ

微調整用のナットの噛み合わせ誤差を軽減させるために使用しています。非常に精密に調整できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする