曜日別特売
BPBS8 ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用) 大阪魂 87096457

 

BPBS8 ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用) 大阪魂 87096457
BPBS8 ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用) 大阪魂 87096457
BPBS8 ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用) 大阪魂 87096457

ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(mm)8
内容量1個注文コード87096457品番BPBS8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。

寸法B(mm)4寸法D(mm)4寸法L(mm)15寸法M(mm)M8×1.25寸法S(mm)1外径(mm)8材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304最大荷重(N)19.6最小荷重(N)6.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87096457
2019-08-21
用途: モーター芯棒の先端に

芯棒先端に取り付け、抜け防止に使用。
軽荷重だからなのか内部のばねが弱い。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 87096432
2015-05-17
用途: 電子機器
アイ・システム

満足です、このままの状態で継続してもらいたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 87096414
2015-01-16
用途: ナット噛みあわせ

微調整用のナットの噛み合わせ誤差を軽減させるために使用しています。非常に精密に調整できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする