大阪魂
大阪魂の 金型用部品、位置決め部品
大阪魂の プランジャー
大阪魂の ボールプランジャー
ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87096536
品番
BPBH10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
寸法B(mm)
5
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
16
寸法M(mm)
10-1.5
寸法S(mm)
1.2
外径(mm)
10
材質
(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55〜>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
最大荷重(N)
49
最小荷重(N)
18.6