曜日別特売
BPBH12 ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用) 大阪魂 87096545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BPBH12 ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用) 大阪魂 87096545
BPBH12 ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用) 大阪魂 87096545
BPBH12 ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用) 大阪魂 87096545

ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(mm)12
内容量1個注文コード87096545品番BPBH12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。

寸法B(mm)6寸法D(mm)7寸法L(mm)20寸法M(mm)12-1.75寸法S(mm)1.8外径(mm)12材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304最大荷重(N)58.8最小荷重(N)19.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87096502
2023-03-05
用途: 機器の修理

バネもしっかりしていて、安心して使えます。
精度も問題ありません。

対象商品 : 87096493
2020-08-10
用途: 機械加工治具の部品として
製造業

ひとつひとつがビニール袋に入れられていて、小さい部品なのに紛失の心配もなく使用できました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする