※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 金型用部品、位置決め部品
大阪魂の プランジャー
大阪魂の ボールプランジャー
ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用SUS)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87096615
品番
BPSS12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
寸法B(mm)
6
寸法D(mm)
7
寸法L(mm)
20
寸法M(mm)
M12×1.75
寸法S(mm)
1.8
外径(mm)
12
材質
(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55〜>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
最大荷重(N)
29.4
最小荷重(N)
9.8