大阪魂
大阪魂の 金型用部品、位置決め部品
大阪魂の プランジャー
大阪魂の ボールプランジャー
ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用SUS)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87096624
品番
BPSH3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
寸法B(mm)
1.5
寸法D(mm)
1.5
寸法L(mm)
7
寸法M(mm)
M3×0.5
寸法S(mm)
0.5
外径(mm)
3
材質
(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55〜>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
最大荷重(N)
2.9
最小荷重(N)
1.5