大阪魂
大阪魂の 金型用部品、位置決め部品
大阪魂の プランジャー
大阪魂の ボールプランジャー
ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用SUS)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87096642
品番
BPSH5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
寸法B(mm)
2.5
寸法D(mm)
3
寸法L(mm)
12
寸法M(mm)
M5×0.8
寸法S(mm)
0.8
外径(mm)
5
材質
(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55〜>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
最大荷重(N)
19.6
最小荷重(N)
4.9