大阪魂
大阪魂の 金型用部品、位置決め部品
大阪魂の プランジャー
大阪魂の ボールプランジャー
ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用SUS)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87096667
品番
BPSH8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
寸法B(mm)
4
寸法D(mm)
4
寸法L(mm)
15
寸法M(mm)
M8×1.25
寸法S(mm)
1
外径(mm)
8
材質
(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55〜>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
最大荷重(N)
39.2
最小荷重(N)
12.7