※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BPSH12 ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用SUS) 大阪魂 87096685 BPSH12 ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用SUS) 大阪魂 87096685

ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用SUS)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87096685 品番 BPSH12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。

寸法B(mm)6 寸法D(mm)7 寸法L(mm)20 寸法M(mm)M12×1.75 寸法S(mm)1.8 外径(mm)12 材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55〜>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304 最大荷重(N)58.8 最小荷重(N)19.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:507

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87096651
2019-11-06
用途:
ボール盤の改造(主軸位置決め用)

中古ボール盤の修理で、主軸の遊びを狭めて精度を高めるため、このボールプランジャーを使ってみた。狙い通りに遊びを抑え込むことができてい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする