BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 空調配管工具
BBKテクノロジーズの 真空ポンプ
BBKテクノロジーズの 真空ポンプ(ツーステージ)
マイクロ小型真空ポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
87097211
品番
BB-210V
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
●電磁弁式オイル逆流防止機能付の超軽量型真空ポンプです。
●ルームエアコンの取り付け工事に最適です。
電源(V)
AC100
付属品
ケース
仕様
2ステージ
質量(kg)
4
使用温度範囲(℃)
7〜40
周波数(Hz)
50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
240×88×155
ケース寸法(mm)
(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mm
モーター(W)
150
排気量(L)
25(50Hz)、28(60Hz)
真空到達度
15ミクロン
管径
吸気5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4アダプター付き
オイル量(mL)
150
ポール
2ポール
商品説明動画
真空ポンプの種類と使用方法
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった