- シャーシーグリース モノタロウ 87097324

シャーシーグリース

(164件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1ケース(400g×20本) 注文コード87097324 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
定期注文の受付は終了しました。 >代替品有り
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。

使用温度範囲(℃)-5〜70 褐色 ちょう度1号 用途各種足回りに広く使用されている汎用グリースです。 成分鉱物油、カルシウム石けん、添加剤 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量8000g
化学物質等安全データシート(SDS): RoHS指令対応証明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87097324 - 67349205 - シャーシーグリース モノタロウ シャーシーグリース モノタロウ 1ケース(420mL×20本) 5,798 税込6,378 モデルチェンジの後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 164
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08742535
2021-10-27
用途:
トラクターのグリスアップ
自営 様 (農・林・水産業)

1年1回、トラクターの下回りのグリスアップに使用している。

対象商品:
08742535
2020-03-17
用途:
修理

品質、価格共に満足の商品でした。
到着も早く助かりました。

対象商品:
08742535
2020-02-23
用途:
整備
ガレージ シャルム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

品質、価格ともに満足しています。
内容量もたっぷりありますので、長く使用出来ます

2020-02-12
用途:
ブーツ交換時に
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使用頻度少なくても長持ちするので助かります。
また購入したいです

対象商品:
08742535
2018-03-09
用途:
パワーゲート作動時
有限会社タイヤショップ西阪 様

以前全く動かなくなったので、それ以降はマメにグリスアップをするようになり、今回手頃な価格なので購入しましたが、今のところ全く問題無く動いています。

対象商品:
87097324
2018-04-14
用途:
車のグリスアップに使用しております。
美ツ冨士自動車工業株式会社 様

毎月、定期購入しており、価格も手頃でとても満足しております。

対象商品:
08742535
2018-04-09
用途:
自動車修理

地元で購入するより安価  使用に問題なし 最後まで使い切れないが やむ得ず

対象商品:
87097324
2017-10-06
用途:
自動車のグリスアップ
株式会社翔コーポレーション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今までは安いグリスを使っていましたがエアーグリスガンが度々詰まってしまい苦労していましたがこれに替えてからは詰まりが無くなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする