- リチウムグリース モノタロウ 87097333

リチウムグリース

(198件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1ケース(400g×20本) 注文コード87097333 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

潤滑性、耐水性、酸化安定性、機械安定性に優れています。

使用温度範囲(℃)-25〜120 茶色 ちょう度2号 用途特に高速ベアリングに最適です。また、屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。 成分鉱物油、リチウム石けん、添加剤
化学物質等安全データシート(SDS): RoHS指令対応証明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87097333 - 67349187 - リチウムグリース モノタロウ リチウムグリース モノタロウ 1ケース(400g×20本) 7,598 税込8,358 モデルチェンジの後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 198
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08742544
2019-07-16
用途:
農機具のメンテナンス

グリス選びに迷っていましたが、しっかり稼働して良かったのと価格が低廉でます助かりました。

対象商品:
87097333
2019-11-29
用途:
機械のメンテナンス
株式会社ケーイーシー 様

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

対象商品:
08742544
2019-06-27
用途:
縁の下の力持ち

☆安価で満足しています。品質は、今まで使ってきて不都合がないので、悪くないと思います。

対象商品:
08742544
2018-12-15
用途:
農機具のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

品質も価格も満足しており、特に不満点もございません。
お勧めできます。

対象商品:
08742544
2018-06-20
用途:
自転車
YUJIN工房 様

自転車の車輪のベアリング用に購入しました。
ホームセンターより価格も良くて、助かります。
車輪の回りも驚くほど良くなりました。
自転車5台と工作機械や車にも使用しましたのでほとんど使い切りました。

対象商品:
87097333
2018-07-06
用途:
機械メンテナンスで使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かりますが、廃盤になり残念です。

対象商品:
08742544
2018-03-06
用途:
除雪機の整備作業
農・林・水産業

除雪機を分解整備した時に、使用しました。品質も問題無く、安価で助かります。

対象商品:
08742544
2018-01-21
用途:
自転車メンテ
製造業

価格が安く満足です。性能面は、自転車に使って違いが判るほど自分は敏感ではありませんが、どの部位に使っても問題ないと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする