ユニ・プロッキー PM-150TR専用詰替えインク

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87097446 品番 PMR70.4
参考基準価格(税別)¥70 販売価格(税込) ¥61
販売価格(税別)
55

ユニ・プロッキーPM-150TR詰替えタイプ専用です。

インク色 適合PM150TR.4 軸径(Φmm)18.7 厚さ(mm)20.0 全長(mm)87.4 質量(g)14.7 エコマーク認定認定 材質(軸)再生PP 材質(ケース)再生PP インク水性顔料 商品タイプ補充用インク エコマーク認定番号18 112 177 繰り返し・詰め替え対応
注意
※PM-150TR専用の詰替えインクです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
掲示用書類の作成
なかよし大富保育園 様 (教育・研究機関)

詰め替え方も簡単で滑らかな書き味も気に入っています。

2024-10-01
用途:
便利です。

長い間、詰め替えがあるなんて知らず、
インクがなくなる度に本体を購入していましたが、
安くてエコですね。

対象商品:
08038615
2024-06-10
用途:
段ボール箱の表示に使用
農・林・水産業

今までは本体を買い換えて使ってましたが、詰め替えを使うことでコストダウンになります。
詰め替えはに簡単にできます。

対象商品:
08038624
2023-01-24
用途:
文字を書く

UNIのサインペンを使うことが決められている為、消耗料が激しい中、詰め替え用がとても安くて助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
08038624
2022-09-21
用途:
プロッキー詰め替え

本体を購入してから、詰め替えインクと替え芯を購入しているので、ものすごくエコですし、長持ちします。色の種類も豊富なので助かります。100個購入させていただきました。

対象商品:
08038606
2022-01-21
用途:
インクの補充
製造業

詰め替え易く 手が汚れないので重宝しています
本体が無駄にならないのが何よりです

1人が参考にしています
対象商品:
08038606
2022-03-18
用途:
ダンボールに文字を書いたりに使います。
南大阪センコー運輸整備株式会社 様 (運輸・通信業)

特にないです。全然、良いですし使いやすいです。また、購入したいです。

対象商品:
08038606
2022-01-20
用途:
インクの補充
製造業

本体が無駄にならないので重宝しています
使い易くなっていてありがたいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする