ジェットストリーム替芯 SXR-80-07

(93件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード87097893 品番SXR8007.33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥80
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.7 適合SXE3-400-07、MSXE3-500-07、MSXE5-1000-07、MSXE3-1005-07、MSXE5-2005-07 トラスコ品番400-8359 質量(g)0.7 適合本体シリーズ名ジェットストリーム多色、ジェットストリーム多機能、ピュアモルト多機能、ジェットストリームスタイラス単色 インク油性 入数1本 寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×87.7

商品説明動画

ジェットストリームPV
この動画は、4人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87097893 SXR8007.33 15476800 ハコSXR8007K.33 ジェットストリーム替芯 SXR-80-07K uni(三菱鉛筆) ジェットストリーム替芯 SXR-80-07K uni(三菱鉛筆) 1箱(10本) 979 税込1,077 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 93
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38278003
2023-04-12
用途:
作業日誌記入
清川管工設備 様 (建設業・工事業)

三菱鉛筆(uni)ジェットストリーム愛用者です。
高齢者なので、0.7oを使用しています。インクが早く終わりますが、文字が見やすいので大変助かります。

対象商品:
38278003
2023-01-12
用途:
事務用品
クリエス精機株式会社 様

書き味がたいへんなめらかでとても良い印象でした。。

対象商品:
38155433
2022-12-18
用途:
日頃の業務
医療・福祉・介護関連業

やっぱり、ジェットストリームですね!!
間違いないです!!

2022-07-17
用途:
仕事用
製造業

仕事用に購入、本体は2本目で、替芯として、購入、国産メーカー品ですので、安心して使用することが可能です! 末永く生産してほしいですね!

対象商品:
38155433
2022-06-08
用途:
ボールペンに使用
サービス業

三菱ジェットストリームのかき心地なのでクロスボールペン用に改造してみました。

対象商品:
38278003
2022-04-23
用途:
仕事用

スラスラ書けて書き心地最高
毎回リピートしています。

対象商品:
38155433
2022-04-22
用途:
記帳
染谷アセットマネジメント株式会社 様 (金融・保険業)

滑らか細字で綺麗に書けるため使いやすくこれからも使います。

対象商品:
38155433
2021-11-25
用途:
小さなアイテムでも一つから頼めるのがいいですね
建設業・工事業

いろんなものが購入できるモノタロウですが、このような小さいものも頼めることも便利ですね。 送料無料になるためにあと100円ちょっとの買い物ができたらいいな、というときに、こちらの替え芯を購入して手持ちのペンをリフレッシュして使えるようにしました。便利でした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする