スタイルフィット ゲルインクボールペン リフィル 0.28mm

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87097911 品番 UMR10928.12
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

ゲルインクボールペン、油性ボールペン、シャープと、幅広い種類から好みの機能を選べます。
水性顔料ゲルインク「ユニボール シグノ」インクを採用しています。

インク色バイオレット 全長(mm)98.6 質量(g)0.8 適合本体シリーズ名スタイルフィット 先端ボール径(mm)0.28 入数1本 商品タイプリフィル

商品説明動画

スタイルフィットPV

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-28
用途:
イラストの線画で使用

筆圧やペンの角度等描き方や描く紙の材質にもよるのかもしれませんが長い線を引く際に途中で度々掠れてしまいスムーズに綺麗な一本線が引けません。細い・細かい部分の描きこみや文字を書くのには重宝してます。

対象商品:
87097927
2019-11-28
用途:
仕事用、主に職場でのメモ・記録で使用しています。
医療・福祉・介護関連業

書き味がとても気に入って、これしか使用していません。これからも、お世話になります。

対象商品:
87097954
2020-02-16
用途:
木部の墨付け作業に使用しています。
有限会社乾工務店 様 (建設業・工事業)

細くて鮮明に書けるので満足していますが、細いせいか直ぐに書けなくなることがあります。もう少し強度が欲しいです。

対象商品:
87097945
2018-12-10
用途:
スタイルフィット・ボールペンの替え芯
その他業種

細かい字を書くのに、スタイルフィット・ボールペンの
0.28mmのものを使っているのですが、その替え芯です。

対象商品:
87097954
2017-03-02
用途:
事務作業

インクの出が良くてつまりなく使いきれました。リフィルを購入し、さらに使用します。字の細さが細いので細かい文字が書けます。重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする