替芯ハイユニ0.5

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(40本) 注文コード 87098891 品番 HU05300HB
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
モノタロウではこんなお得な商品も!
商品タイプ替芯 芯径(mm)0.5 芯硬度HB 長さ(mm)60 質量(g)7 寸法(縦×横×厚さ)(mm)76.9×21.1×5.7 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87098882
2025-03-21
用途:
イラスト描く為に
その他業種

昔にこの芯を使ってたので、もう無いと思ってたのが探したらこちらにあったので嬉しかった!色んなメーカーのH芯購入して使いましたが、濃さが違いしっくりこず(使わない芯が大量に残ってます…)…ここでこの芯見つけて本当に嬉しかったです。沢山かいましたが、また無くなりましたら、購入したいと思ってます。ありがとうございます!

2026-01-06
用途:
メモ書き

白いメモ帳に当シャープペンシルを使って、メモ書きをする際に、他のメーカーの替え芯より折れにくい気がする。

対象商品:
87098855
2026-01-06
用途:
メモ書き

白いメモ帳にシャープペンシルを使って、メモ書きをする際に、他のメーカーの替え芯より折れにくい気がする。

対象商品:
87098864
2022-12-15
用途:
事務作業時

濃さといい書き心地といいさすがユニって感じです。他のメーカーの芯を以前もらって使ったのですがやはりこちらがよくてすぐに買い直しました。

対象商品:
87098855
2022-05-19
用途:
ノート

他の物を買う時 ついでに注文。
書きやすく、折れにくい。
モノタロウは何でも売っていて、ありがたい。

対象商品:
87098864
2021-02-10
用途:
作図
有限会社松下エンジニアリング 様

思ってたより芯が滑らかで、でも折れにくくとてもいい商品です。

対象商品:
87098855
2020-08-05
用途:
事務
hamamotoHD 様

紙に引っ掛かりにくく濃さ、筆圧にちょうど良く書き味良い

対象商品:
87098891
2018-06-07
用途:
職場や学校
その他業種

まだ、このシャーペンの芯より良いと思えるのが見つからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする