U05203B.24 クルトガシャープ用0.5替芯 uni(三菱鉛筆) 87099092

クルトガシャープ用0.5替芯

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(20本) 注文コード87099092 品番U05203B.24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

独自の芯回転機能により、芯が回ってトガり続けるシャープ「クルトガ」で使うと、トガりやすくなめらかに書ける芯です。芯の外側がやわらかいため、芯がトガりやすくなめらかに書くことができます。
従来の芯は、外側が硬く、内側がやわらかい構造になっておりました。それに対してクルトガ替芯は独自の新製法により、芯の内側が硬く、外側がやわらかい構造を作り出しております。その為、内側は削れにくく、外側は削れやすいので、トガりやすく、しかもなめらかに書くことができます。

商品タイプ替芯 芯径(mm)0.5 芯硬度B ケース色ブラック 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.1×11.1×94.2
注意
※クルトガ以外のシャープでもご使用いただけますが、芯だけではトガりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87099092
2021-04-11
用途:
クルトガの交換用
製造業

クルトガのシャーペンはどこにでも売っているが、芯の入手が難しい印象がある。そのため、こちらで安価に確実に入手できることは非常にありがたい。常に芯をストックをしておき、安心して使用している。

対象商品:
87099083
2020-11-05
用途:
事務作業
卸売・小売業

おしゃれで可愛くスリムなのでとても使いやすいです。

対象商品:
87099117
2019-10-30
用途:
書きもの
サービス業

芯がいつもとがった状態で、すごく書きやすくいつも使ってます。

対象商品:
87099117
2018-02-08
用途:
メモをとる時など。
その他業種

とても使いやすくお値段も安いです。無くなったらまた注文します。

対象商品:
87099101
2016-08-06
用途:
筆記
菱東漁業 様

普通の替え芯です。たくさん買うと使いきれない。お子さんか学生さん様です。

対象商品:
87099126
2016-03-14
用途:
会議での書き取り
建設業・工事業

いつも芯がとがった状態のため、ハンドフリーで図形をメモ書きする時に美しくかけるので大満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする