PCE2005M1P.13 ブラックボードポスカ 中字丸芯 uni(三菱鉛筆) 87101086 PCE2005M1P.13 ブラックボードポスカ 中字丸芯 uni(三菱鉛筆) 87101086 PCE2005M1P.13 ブラックボードポスカ 中字丸芯 uni(三菱鉛筆) 87101086

ブラックボードポスカ 中字丸芯

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87101086 品番 PCE2005M1P.13
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

市場にある従来のブラックボードマーカーは、こすれや水分に弱く、「お客様の服を汚してしまった」「せっかく書いたボードの文字が雨で流れてしまった」などの不満がありました。
「ブラックボードポスカ」は『ポスカ』の持つ耐水性、固着性を維持しており「こすれに強い」「水・雨に流れにくい」という特長を持っています。
ポスカの持つ「乾けば水に流れない」という特長が、ブラックボードへの使用の場合「水ぶきで消しにくい」と感じられていました。「ブラックボードポスカ」は従来より発売しております『ポスカ』のインク改良を行い、水ぶきで消せる性能を持たせました。

インク色 トラスコ品番435-8635 質量(g)20 材質(軸)PP樹脂 線幅(mm)1.8〜2.5 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)18.2×18.7×142
注意
※インクが完全に乾いていない場合、落ちる場合があります。
※チョーク用の黒板にはご使用になれません。
※強いこすれや雨の勢いによって、落ちる場合があります。
※ブラックボードの種類によって消えにくい場合があります。

商品説明動画

ブラックボードポスカPV
この動画は、4人が参考にしています。
ポスカでテイクアウト黒板を書いてみよう!<イタリアン編>
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:308

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
ブラックボードへのメニュー記入
飲食業

既存のポスカと比較して発色がとてもよいです。何回もなぞる必要がありません。また消す際は水で拭うだけできれいに色が落ちます。

2025-12-15
用途:
来客時のおもてなしに
建設業・工事業

ブラックボードに書いた文字は、水をスプレーして雑巾で拭きとれば簡単に消すことが出来ます。

対象商品:
87101077
2024-03-24
用途:
黒板のメニュー記載
卸売・小売業

この商品が一番書きやすく、きれいに書けるのでリピートしています。

対象商品:
87101077
2023-06-26
用途:
ブラックボードのメニュー書き用
御食事処ひょっとこ 様 (飲食業)

このメーカーのブラックボードマーカーが好きです。
売ってる店が遠いので モノタロウでたのめるの助かります

対象商品:
87101077
2022-12-23
用途:
外室時に表示
有限会社シード 様 (サービス業)

外室の時にブラックボードにメッセージ用マーカーとして永年愛用しております。色々試しましたがポスカが一番お気に入りです。

対象商品:
87101077
2023-11-28
用途:
商品と価格の表示
居酒屋いろり 様 (飲食業)

もっと太い文字で表示したいので角芯が有ればと思います。

対象商品:
87101086
2022-09-22
用途:
毎日のポップの貼り付けに
卸売・小売業

毎日の値段のポップ書きにはこれでないと上手く書けません
発色が綺麗です

対象商品:
87101077
2021-03-06
用途:
黒い板への用途書き

マグネットボードに貼る黒い板に書くのに重宝しております。
動かして使うものなので、手で触れる回数が多いのですが、これなら簡単に消えないので
とても良いです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カラーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする