曜日別特売
PCE2508K8C ブラックボードポスカ 太字角芯 8色セット uni(三菱鉛筆) 87101244

 

PCE2508K8C ブラックボードポスカ 太字角芯 8色セット uni(三菱鉛筆) 87101244
PCE2508K8C ブラックボードポスカ 太字角芯 8色セット uni(三菱鉛筆) 87101244
PCE2508K8C ブラックボードポスカ 太字角芯 8色セット uni(三菱鉛筆) 87101244

ブラックボードポスカ 太字角芯 8色セット

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(8色)注文コード87101244品番PCE2508K8C
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

市場にある従来のブラックボードマーカーは、こすれや水分に弱く、「お客様の服を汚してしまった」「せっかく書いたボードの文字が雨で流れてしまった」などの不満がありました。
「ブラックボードポスカ」は『ポスカ』の持つ耐水性、固着性を維持しており「こすれに強い」「水・雨に流れにくい」という特長を持っています。
ポスカの持つ「乾けば水に流れない」という特長が、ブラックボードへの使用の場合「水ぶきで消しにくい」と感じられていました。「ブラックボードポスカ」は従来より発売しております『ポスカ』のインク改良を行い、水ぶきで消せる性能を持たせました。

インク色白、桃、赤、橙、黄、緑、黄緑、水色トラスコ品番435-8791種別太字角芯質量(g)330線幅(mm)8.0寸法(縦×横×厚さ)(mm)125×73×73
注意
※インクが完全に乾いていない場合、落ちる場合があります。
※チョーク用の黒板にはご使用になれません。
※強いこすれや雨の勢いによって、落ちる場合があります。
※ブラックボードの種類によって消えにくい場合があります。

商品説明動画

ブラックボードポスカPV
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-01-13
用途: 社内のお知らせ
株式会社武蔵野製造業

使用後しばらくは良いですが、時間の経過とともにクッキリ書けなくなります。また、色合いが全体的にくすんでいます。他社製品を試し始めています。

対象商品 : 87101244
2021-01-20
用途: 店舗のガラスに絵を描くときに
有限会社ペットケアサービス業

毎年年末から年始にかけて店舗の窓に大きなリースを作るのです。
昨年までは、ガラスに貼るシートを使っていましたが、今年は自分たちの手書きのリースを作ろうということになってポスカを購入しました。簡単にガラスに書くことが出来、お正月明けにもタオルで簡単に消すことが出来ました。
来客にも好評でした。

対象商品 : 87101244
2020-09-25
用途: アートとして使用してます。
運輸・通信業

とても描きやすく色も鮮やかでいろんな絵を表現しやすいです。

対象商品 : 87101244
2018-12-03
用途: ブラックボード用のペン
ファミリーイナダ株式会社卸売・小売業

すごく書きやすいです。少しだけわがまま言えば
ホワイトが2本入って9本セットでもいいかもですね。

1が参考にしています
対象商品 : 87101244
2017-07-18
用途: ブラックボードに書き込む
飲食業

使用した感じは上々で満足してましたが
色によっては濃くイメージ通りに書けない
薄い感じで色によりムラがなければ最高です。
よろしくお願いします。

対象商品 : 87101244
2016-10-16
用途: お店の告知用
飲食業

発色がとてもきれいで、日に当たっても色落ちせず、インクの延びがよく滑らかな書き心地です。

対象商品 : 87101244
2016-04-12
用途: イベント
株式会社 I.S.W建設業・工事業

色もそれぞれキレイで満足しています。

対象商品 : 87101244
2015-08-22
用途: 点等のブラックボードへの書き込み用
めがね高島屋卸売・小売業

発色がとてもきれいで、日に当たっても色落ちせず、滑らかな書き心地です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カラーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする