油性ボールペン替芯 SJ-7

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード87102041 品番SJ7.24
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥64
販売価格(税別)
58
インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.7 適合ピュアモルト SS-2005 質量(g)1.4 適合本体シリーズ名ピュアモルト単色 インク油性 入数1本 寸法(軸径Φ×全長)(mm)4.8×108 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87102041
2024-02-12
用途:
少し高級ボールペンの再利用
その他業種

ぴったり装着できました。元の芯はNSJ7とかだったのでもしかして合わないかもと思いつつ
買ってよかったです。

対象商品:
87102041
2018-01-16
用途:
日常の書き物
製造業

今使っているボールペンが書けなくなり、替え芯を探していたが、文房具屋になくモノタロウで発見。送料のかからないように他の品物と同時に購入。こんなレアなものまで販売していて大助かりです。

対象商品:
87102041
2016-11-10
用途:
事務仕事

使えなくなっていた、ちょっと良いボールペンが復活しました。こんな細かい商品まで取り扱って呉れていて非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする