uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の ボールペン替芯
加圧ボールペンリフィル 1.0
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
87102127
品番
SJP10.24
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
インク色
黒
商品タイプ
リフィル
質量(g)
2.8
適合本体シリーズ名
ピュアモルト単色、ピュアモルト印鑑付単色
先端ボール径(mm)
1
インク
油性
入数
1本
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
4.8×90.6
繰り返し・詰め替え
対応