ジェットストリームカラーインク0.5

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87102915 品番 SXN150C05.15
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。
新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。
新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。
さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。

インク色 質量(g)9.3 シリーズジェットストリーム 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.5 替芯SXR-5 インクジェットストリームインク 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6 色数単色 色(軸) 商品タイプ本体 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ジェットストリームPV
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
筆記
上飯田ハイツ管理組合 様 (その他業種)

これは、ボールペンで一番書きやすいです。紫は、好きな色です。

対象商品:
87102906
2022-04-17
用途:
書類整理のメモ書きように使用
風の輪 様 (製造業)

色の種類が多く細くかけるのでとても気に入って使っています。
こんな商品があったことをもっと早く知りたかったです。

対象商品:
87102942
2019-12-23
用途:
手帳記入時
伊藤機械サービス 様

スケジュール手帳に、得意先ごとに色分けして記入する事で、とても分かりやすくなりました。色の種類を増やして欲しいです。

対象商品:
87102915
2017-05-30
用途:
事務作業

普段は、ジェットストリーム3色ボールペンを使用していますが、赤は使用頻度が高いので、今回こちらを購入しました。書き味がなめらかで、引っかかり等もなく、満足です。

対象商品:
87102915
2016-09-01
用途:
書類記入
株式会社流機エンジニアリング 様

このボールペンが大好きです。書きごこち抜群です。ただ途中で書けなくなってしまうものがあるのが悲しい。使用者としては1本のボールペンを使い切りたいこだわりがあります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする