曜日別特売
SXN150C05.5 ジェットストリームカラーインク0.5 uni(三菱鉛筆) 87102942

SXN150C05.5 ジェットストリームカラーインク0.5 uni(三菱鉛筆) 87102942
SXN150C05.5 ジェットストリームカラーインク0.5 uni(三菱鉛筆) 87102942

ジェットストリームカラーインク0.5

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色ライムグリーン
色(軸)ライムグリーン
内容量1本注文コード87102942品番SXN150C05.5
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。
新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。
新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。
さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。

インク色ライムグリーン質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式先端ボール径(mm)0.5替芯SXR-5インクジェットストリームインク寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6色数単色色(軸)ライムグリーン商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ジェットストリームPV
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 筆記
上飯田ハイツ管理組合その他業種

これは、ボールペンで一番書きやすいです。紫は、好きな色です。

対象商品 : 87102906
2022-04-17
用途: 書類整理のメモ書きように使用
風の輪製造業

色の種類が多く細くかけるのでとても気に入って使っています。
こんな商品があったことをもっと早く知りたかったです。

対象商品 : 87102942
2019-12-23
用途: 手帳記入時
伊藤機械サービス

スケジュール手帳に、得意先ごとに色分けして記入する事で、とても分かりやすくなりました。色の種類を増やして欲しいです。

対象商品 : 87102915
2017-05-30
用途: 事務作業

普段は、ジェットストリーム3色ボールペンを使用していますが、赤は使用頻度が高いので、今回こちらを購入しました。書き味がなめらかで、引っかかり等もなく、満足です。

対象商品 : 87102915
2016-09-01
用途: 書類記入
株式会社流機エンジニアリング

このボールペンが大好きです。書きごこち抜群です。ただ途中で書けなくなってしまうものがあるのが悲しい。使用者としては1本のボールペンを使い切りたいこだわりがあります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする