曜日別特売
UM101ER05.24 ユニボールシグノ イレイサブル0.5 uni(三菱鉛筆) 87103371

UM101ER05.24 ユニボールシグノ イレイサブル0.5 uni(三菱鉛筆) 87103371
UM101ER05.24 ユニボールシグノ イレイサブル0.5 uni(三菱鉛筆) 87103371

ユニボールシグノ イレイサブル0.5

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード87103371品番UM101ER05.24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥100

消しゴムで消せるゲルインクボールペン。
キャップに消しゴムが付いているので、書いた文字を消したい時にすぐ消すことができます。
一定の温度になるとインクが発色しなくなる原理のため、消しくずがほとんど出ません。
キャップを軸の後ろに挿したまま消すことが出来ますので、片手で消去と書きかえが出来ます。
キャップの先端でこすると細かい部分の色を消すことが出来ます。
キャップの側面でこすると広い範囲の色を消すことが出来ます。

インク色商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5材質(軸)AS樹脂(キャップ)PET樹脂(クリップ)PC樹脂質量(g)12.2方式キャップ式替芯UMER-51インクイレイサブルインク寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×16.3×156色数単色色(軸)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87103371UM101ER05.2424765056URN18005N.24UM101ER05.24 消せるノック式ボールペン ユニボール R:E 0.5mm uni(三菱鉛筆) 24765056消せるノック式ボールペン ユニボール R:E 0.5mmuni(三菱鉛筆)1本
169
税込186
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87103362
2020-06-29
用途: メモ用
製造業

滑らかで、鉛筆のように消せるので非常に便利。価格も安いのでオススメ

対象商品 : 87103344
2018-09-18
用途: 事務
有限会社勢山社

ボールの所からにじみ出る,インクが多く書類が汚れる事が多い。
水平面への筆記を想定している事は理解出来るが、斜めや垂直面筆記が極めて悪い。

対象商品 : 87103371
2018-06-19
用途: 通常業務での書類に利用する予定でした。
製造業

・思っていた以上に消し屑が出る⇒消し屑が出ない様に改善して欲しい。
・書いた文字を消しても跡が残る⇒完全に消える様改善して欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 87103362
2016-09-19
用途: 記入

書き味に問題はないが、ペン先が弱く地面にペン先から落とすと使い物にならない。

対象商品 : 87103362
2016-03-06
用途: 事務用
個人のお客様

インクがポテッと出る水性ボールペンの書き味です。
消しゴムで消してもかなりウッスラ残る。
送料無料の調整用に購入しましたが、リピートは無い感じですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
UM101ER05.24 ユニボールシグノ イレイサブル0.5 1本 uni(三菱鉛筆) 【通販モノタロウ】