ユニボールシグノ超極細替芯 UMR-1-28

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87103737 品番 UMR128.24
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥67
販売価格(税別)
61
インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.28 適合UM-151-28 質量(g)2.4 適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色 インク水性ゲルインク 入数1本 寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×119 線の太さ超極細 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
事務仕事

0.28サイズのペンをいつも使用していますが、今まで使ったどのペンよりも書きやすいです。ただこのペン、きつく書くとなのか途中インクが出なくなります。最近何本か途中でインクがでなくなる事が続き悔しい思いをしていたので、調べたら力を入れて書くとインクが出なくなることを知りました。それだけ気を付ければ、本当に書きやすいです。

対象商品:
87103737
2023-03-08
用途:
事務品
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

UNIが一番書きやすい
本体が破損するまで詰め替えで使用しています

対象商品:
87103737
2019-01-26
用途:
事務用品

細い文字書けるので、限られた面積にたくさんの情報が書き込めます。

対象商品:
87103737
2017-09-28
用途:
細かい文字の記入に最適

これ以上細いと、読みづらく、これ以上太いと狭い記入欄へ書き込めない。
仕事で気に入って、私用でも使い始めました。
微妙に調度良い細さで、何年も愛用しています。

対象商品:
87103737
2017-07-27
用途:
事務
製造業

使い始めは、けっこうインクがどぼどぼでます。…が、程なくしてインクがつまるのかボール部分が硬くなり、かすれてきてしまいます。極細さが気に入っていてずっと使い続けているのですが、性能としては今ひとつかなぁ。

対象商品:
87103721
2017-05-19
用途:
書かなきゃならん事が沢山タマってるのでそれに使います
その他業種

三菱鉛筆のシグノは超極細が市販される遥か前から愛用ボールペンなのでこれからも必需品です

対象商品:
87103737
2015-08-18
用途:
仕事用です
開運風水花文字 様 (その他業種)

ありがとうございます。

対象商品:
87103737
2014-05-08
用途:
試験申込書等
株式会社二豊鉄工所 様

とっても書きやすくて、文字を小さく書く時にはとっても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする