ゲルインクボールペン替芯 UMR-85N

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87103791 品番 UMR85N.24
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥67
販売価格(税別)
61
適合ユニボールシグノ:UMN-155-05、UMN-105、UMN-105C、UMN-105EW、UMN-152、UMN-207-05、ピュアモルト:UMN-515 質量(g)2.6 適合本体シリーズ名ユニボールシグノノック単色、ユニボールシグノRT単色、ユニボールシグノRT1単色、ピュアモルト単色 インク色 先端ボール径(mm)0.5 インクゲルインク 入数1本 寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×112 商品タイプ替芯 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
事務

替芯で交換する事により、エコになります。
書きやすくて、便利です。

対象商品:
87103791
2022-03-08
用途:
パソコン教室
パソコン教室コスモ岡部校 様

事務仕事で使っています。レフィルを見つけてコスト削減で使っています。ペン先がなめらかで色もしっかり出てとても使いやすくお気に入りです。黒、青も合わせて使わせて頂いています。

対象商品:
87103791
2021-09-18
用途:
イラスト作成
その他業種

たくさん必要なのでまとめ買いができ良いと思います。
リフィル自体は描きやすいです。

対象商品:
87103791
2021-07-22
用途:
家計簿の記入

家計簿の記入に使っています。まとめ買いで安心です。

対象商品:
87103782
2020-05-18
用途:
○つけ用

今まで学校関係に勤めていたので、○つけ用に使っていました。すごく使い心地がよくて、また太字は減っていくのが気持ちよくて、10年以上こればかり使っていました。今は退職したので使う機会はなくなりました。

対象商品:
87103791
2020-04-03
用途:
事務用品、オーク樽軸のペンの替え芯

メーカー品なので問題なし。
店で探すと、時間がかかるし、在庫切れ、おいてないところも。品番発注でき、品質ok.
便利です。確実、即日、安心品質
良好。

対象商品:
87103807
2020-06-24
用途:
事務用
建設業・工事業

普段のメモ使いに使用しています。ふせんに書いても発色よく毎日使っています。

対象商品:
87103791
2019-10-02
用途:
事務用に
サービス業

日常業務で文房具店から購入しているものをこちらで求めました。適合する本体の記号がわかりやすいともっと良いと思います。

MonotaROからの回答

サイト表記について今後の課題として検討させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする