※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

掲示板 スタンダードタイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87104053 品番6-190-2733
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ピン・マグネットのいずれもが使用できる掲示板です。暗線が入っていますので、掲示物の位置決めが容易です。

表示内容無地 設置方式壁掛 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)約900×900 材質(表面)PPシート 付属品固定式つり金具2個 材質芯材:インシュレーションボード、板面フレーム:アルミ押出し材 質量(kg)5.8 グレイ 板面(縦×横)(mm)864×864 グリーン購入法適合 外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)901×901×24
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87104062
2024-06-29
用途:
地域の掲示板に利用
有限会社宮崎酒店 様 (卸売・小売業)

盤面はしっかりしていますが、バックボードがイマイチ工夫がない。
固定方法に工夫がほしい

対象商品:
87104062
2021-04-21
用途:
院内の掲示
佐藤医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

落ち着いたグレーでとても良いです。組み立て ピクチャーレール吊り下げも簡単にできました。

1人が参考にしています
対象商品:
87104044
2020-11-03
用途:
エントランスの共用掲示板
建設業・工事業

特にありません。欲を言えば、周囲のアルミフレームが太めで頑丈なものだと
見た目も良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする