ガソリン携行缶 レッドキャメル

(98件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87104981 品番 FS1.0
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品
給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。
ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。
ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。
豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
ツーリングや小型タンク車に最適
キャップ紛失防止チェーンと収納袋が付属。

容量(L)1 寸法(mm)100×100×250(ノズル含む) メタリックレッド 質量(g)580 基材亜鉛メッキ鋼板 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 98
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-15
用途:
チェーンソー、エンジンブロアの燃料補給用
その他業種

混合燃料を作成、保存、補給用に使用するために購入。出口が程よく細いので機器への給油時にホースの接続不要でスムースに給油できる。ゴミの混入の心配がないのが良いと思う。メタリックレッドの色も良い。ただハンドルが折り畳み式なので、機器への補給時両手で持って安定させる必要がある。ハンドルは固定にしたほうが扱いやすいと思う。

2025-08-14
用途:
草刈機に混合燃料を給油するため

携行でき、現場で手を汚さずに給油ができるのがすごく良い。(意外と手を汚さずに給油できる商品がない。)
難点が一つ、赤い塗料が落ちます。ガソリンがこぼれてタンクの表面についたら、そこの塗料が剥げて、拭いたウエスが赤くなりました。

2人が参考にしています
対象商品:
87104981
2025-11-06
用途:
予備タンク(カブ)
その他業種

大きさ的に持ち運びやすく使いやすいです。
探しに行って買うよりお得でした。

2025-02-28
用途:
草刈機の混合油を保存している
その他業種

一回の使用量が少ないので、一度混合油の調合をすればこの缶に保存しておき何回かに分けて使えるので便利です。

1人が参考にしています
2025-02-21
用途:
刈払機、チェーンソーへの給油
農・林・水産業

注ぎ口のキャップを開け締めするとき、ボールチェーンが注ぎ口に絡みやり辛い。
注ぎ口を組み立てなくてよいのは、便利だと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
87104997
2025-01-02
用途:
長期ドック入りのバイクの給油
運輸・通信業

略部まで精工に出来ておりとても使いやすいです。私の物は注ぎ口がカーブした物ですが、こぼれずに給油が出来色合いも綺麗で気に入っています。

2025-02-05
用途:
管理機に給油
製造業

まだ未使用ですが使いよさそうです
期待を込めて評価します

2024-10-28
用途:
チェーンソーの燃料携行
製造業

チェーンソーの混合燃料を携行するのに使用しています。キャップを外すだけで燃料が補給できるため大変便利です。
なお、新品商品のはずが中身が錆びていたので交換対応をお願いしましたが、迅速な対応で助かりました。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする