曜日別特売
No.830EV エバーセルOPPテープ No.830EV セキスイ 87105085

No.830EV エバーセルOPPテープ No.830EV セキスイ 87105085
No.830EV エバーセルOPPテープ No.830EV セキスイ 87105085

エバーセルOPPテープ No.830EV

(36件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(50巻)注文コード87105085品番No.830EV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

強度、耐水性、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。
布テープに比べ、コストを1/3に抑えることが出来ます。
重ね貼りOK

用途
自動封かん機でのダンボールケースの梱包。
輸出梱包用。
中・重梱包用。
透明テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.078タイプテープのみ基材OPP伸度(%)180粘着剤アクリル系引張強度(kg/10mm)6.67基材厚さ(mm)0.05粘着力(g/10mm)346.8タック(ボールNo.)17展開力(g/10mm)90.8主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.4引張強度(N/10mm)65.4展開力(N/10mm)0.89特性高強度、耐水性テープタイプ重ね貼り可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87105085No.830EV19051698P60XT03No.830EV エバーセルOPPテープ No.830NEV セキスイ 19051698エバーセルOPPテープ No.830NEVセキスイ1箱(50巻)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09449246
2018-05-26
用途: カートンboxを閉じて荷物を送り出すとき
ダニエルズ

どうしても糊が弱く、もう少しカートンに張り付けられれば使い易い、簡単には張り付けられるのであるが同じほど簡単にはがれやすい。

対象商品 : 09449246
2016-05-31
用途: 梱包

特に可もなし不可もなし

対象商品 : 02445807
2017-03-24
用途: テープ

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

対象商品 : 02445807
2015-11-12
用途: 荷物の梱包時
株式会社高栄商会

厚みがあり、粘着力も強いです。重量物の荷作りの必需品です。安心して利用できます。

対象商品 : 87105085
2015-12-10
用途: 出荷梱包
東京防音株式会社

たまに縦に裂けてしまう事があります。縦に裂けてしまうと元にもどすのに結構苦労します。

対象商品 : 09449264
2015-11-17
用途: 段ボール箱を止めるため

このサイズは、なかなか売っていないので大変助かりました。

対象商品 : 87105085
2015-08-12
用途: 製品梱包
株式会社日本テクノ

長年使っています。もっと廉価なものを選んだこともありましたが、やっぱりこれに戻ります。一番使いやすい厚みと強度です。

対象商品 : 09449273
2015-06-17
用途: 模造紙の裏打ち

今までは、50㎜しかなくて、もっと幅の広いものがほしいと思っていたところ75mmをみつけて購入しました。
もっと幅の広いのもほしいくらいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする