レギュラー ペーパータオル  厚手タイプ モノタロウ 87105191 レギュラー ペーパータオル  厚手タイプ モノタロウ 87105191 レギュラー ペーパータオル  厚手タイプ モノタロウ 87105191

ペーパータオル 厚手タイプ

(2566件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚×30パック) 注文コード 87105191 品番 レギュラー
販売価格(税込) ¥5,718 定期注文特価(税込)4,838
販売価格(税別)
5,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
4,398 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオルの厚手タイプ。
不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。
表面は手に馴染みやすいエンボス加工。
適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。

材質再生紙 シートサイズ(mm)220×225 用途お手拭き、テーブル拭き、靴磨き、汚れ拭き、ガラス拭き タイプ厚手レギュラー 枚数6000 坪量(g/m2)42 表面エンボス加工
注意
※用途以外に使用しないでください。
※この紙は水に溶けませんので、水洗トイレには流さないでください。
※手拭き、清掃用の商品です。食品に触れる用途には使用しないでください。

手拭きに掃除に様々な用途に使用出来ます!タオルペーパー

手洗い時の手拭きに

商品説明動画

再生紙タオルペーパー 厚手.
この動画は、100人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2566
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87105191
2026-03-01
用途:
飲食店
飲食業

吸収力良し◎コスパも良いと思うのでいつも箱買いしてます!
ただ、今回購入した箱だけなのか少し香水?の様な匂いがしました。匂いをつけているのなら致し方ないとは思うのですが、スタッフで匂いが苦手と言ってる人もいたので気になる人はいるのかもしれません。

1人が参考にしています
2026-03-16
用途:
掃除、手拭き
有限会社鶴松工務店 様 (建設業・工事業)

手を拭くのにちょうど良いサイズです。少し水で湿らせて、洗面化粧台の鏡や蛇口を拭いてみたところ、水のあとが残らず、きれいになりました。また、リピートします。

2026-03-12
用途:
毎日何枚も
建設業・工事業

手洗った後、毎回使ってます。
やはり、ペーパータオルの方が衛生的ですし。
こちらの商品は厚手なので、1枚で十分拭き取れます。

2026-02-10
用途:
手洗い用手拭き
福崎電業株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

事務所と倉庫の手洗い場に設置しています。
厚手なので破れにくく、交換の際もケースに設置しやすくてリピートしています。
一度注文し忘れ、他製品を使用しましたが、使い易さが全然違うのでもうこのペーパータオルしか使えません。

2026-03-03
用途:
手拭き、机上の汚れや床拭き、その他いろいろな場所で利用
その他業種

今回で3回目の購入。サイズも手ごろで、吸水力もあり、コストパフォーマンスも良いので、引き続き使用予定です。

対象商品:
87105207
2026-02-18
用途:
各種水仕事後やトイレ手洗い
特定非営利活動法人 あいうえおの会 様 (医療・福祉・介護関連業)

厚手なため1枚でも十分拭ききれる。
コストパフォーマンスが高いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
87105191
2026-02-12
用途:
手洗い時
製造業

これまでは100円均一で購入していたが、それに比べてサイズがやや大きく使い易い。また、1枚あたりの価格も抑えることができて非常に満足している。

対象商品:
87105191
2026-01-21
用途:
キッチンおよびトイレにて使用
製造業

少し前まで別のペーパータオルを使っていましたが手を洗った後2枚は必要でした。
こちらにしてからはよく水をきれば1枚で拭き取れるので金額的にも得と考え今はこちらに切り替えました。
満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
水洗トイレに流せますか。
回答:
水に溶けないため、水洗トイレには流せません。
2人が参考にしています
2023-04-11
質問:
キッチンペーパーのように食品を乗せたり、あるいは食器のふき取りなどできますか。
回答:
食品衛生法は取得しておりませんのでおやめください。
2人が参考にしています
2023-04-11
質問:
エコノミーとレギュラーサイズの一個あたりおおよそのサイズを教えて下さい。
回答:
商品自体の寸法は、下記の通りでございます。
■エコノミー:220(縦)×170(横)
■レギュラー:220(縦)×225(横)
10人が参考にしています
2023-04-11

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする