※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKD
IKDの テーブルウェア(卓上備品・食器)
IKDの グラス・食器・カトラリー
IKDの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
PP 深皿トライアングルトライ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87106783
品番
15cm
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
形状
丸
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
52
材質
ポリプロピレン
外径×深さ(Φmm×mm)
150×52(45)
TKG品番
9-0281-0902
TKG品番(2017)
6-0245-1002