※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 抗菌スタッキング角バット蓋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87107194 品番 8枚取
参考基準価格(税別)¥4,510 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質XM-7 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×305×10 トラスコ品番404-2298 質量(g)670 表面処理(内側)ツヤ消し、(外側)ミラー 板厚(mm)0.7 TKG品番9-0134-0602 TKG品番(2017)6-0132-0602 商品タイプフタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする