IKD
IKDの テーブルウェア(卓上備品・食器)
IKDの グラス・食器・カトラリー
IKDの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
18-8 抗菌 丸型ランチ皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87108052
品番
10インチ
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
食器の種類
給食用食器
材質
18-8ステンレス
形状
丸皿
外径(Φmm)
255
板厚(mm)
0.7
TKG品番
9-2443-1401
TKG品番(2017)
6-1547-1301