※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 抗菌 ランチ皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87108095 品番 13 1/2インチ
参考基準価格(税別)¥4,170 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
食器の種類給食用食器 材質18-8ステンレス 形状楕円皿 板厚(mm)0.7 短径×長径(Φmm)345×225 TKG品番9-2443-1603 TKG品番(2017)6-1547-1503

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする