18-8 カレー皿

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87108122 品番 10 1/2インチ
参考基準価格(税別)¥2,540 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質18-8ステンレス 形状楕円 寸法(mm)272×163×H47 サイズ 板厚(mm)0.7 TKG品番9-2443-0302 TKG品番(2017)6-1547-0302 食器の種類給食用食器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87108122
2021-12-22
用途:
カレーショップでのテイクアウトの際に持参
おもしろ屋ささき物流部 様 (卸売・小売業)

家の近所にあるカレーショップにテイクアウトでこの皿を持参します。
 そのお店も同じ皿を使用しているのでテイクアウト時の容器代金もかからずわずかながらもゴミを出さない環境運動に役立てているのでは?と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする