※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 ライス皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87108192 品番 7 1/2インチ
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
食器の種類給食用食器 材質18-8ステンレス 形状丸皿 外径(Φmm)195 板厚(mm)0.6 TKG品番9-2443-0902 TKG品番(2017)6-1547-0902

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする