8インチ 18-8 スナック皿 IKD 87108314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 スナック皿

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
短辺(mm)123
内容量1個注文コード87108314品番8インチ
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
食器の種類給食用食器材質18-8ステンレス形状楕円皿短辺(mm)123長辺(mm)205板厚(mm)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87108314
2020-09-15
用途: ウォーターフォーミングのジグとして使っています!!

ウォーターフォーミングは木型で成形しますが、金型でも可能です。
このシェイプが超ー素敵なシェイプで惚れました。
発想の転換で良いデザインが出来そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする