曜日別特売
SIB-40A アイスビン SUGICO(スギコ) 87111281

アイスビン

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード87111281品番SIB-40A
参考基準価格(税別)¥86,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×460×H280フタステンレス中折タイプ蝶番付(SUS430)排水25A適合寸法(mm)(落とし込み口開口部)312×422
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87111297
2020-10-17
用途: ドリンクバーカウンターへ埋め込み

成型の精度が高くシール施工が綺麗に仕上がり満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする