曜日別特売
SH-1521E40T スーパーデラックスパン ノンスティック加工 SUGICO(スギコ) 87114106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーデラックスパン ノンスティック加工

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×265×40
内容量1個注文コード87114106品番SH-1521E40T
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
材質18-8ステンレス(ノンスティック加工)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×265×40耐熱温度(℃)260板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87114002
2021-12-04
用途: オーブン料理
不動産業

業務用オーブンで使いますが、大きさ、高さがちょうどよいです。焦げ付き具合についてはまだわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする