SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の バット・番重・コンテナ
SUGICO(スギコ)の バット・トレー
18-8給食バット用運搬台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87116617
品番
SH-6038-UN
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
対角ストッパー付
質量(kg)
3.3
材質(キャスター)
ナイロン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
588×367×125
キャスター径(Φmm)
65×4個