18-8パンチングフライバスケット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87117186 品番 SH-1929FL
大変申し訳ございませんが、この商品は完売いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

穴形状・配置を考慮した設計により、油が切れやすく、揚げカスが穴からこぼれにくくなっています。
油切りの際に揚げカスがこぼれにくい穴の大きさになっています。
網と比較すると、目詰まりや網のほつれ、網の破損による異物混入の可能性が少なくなっています。
18-8ステンレス製ですので耐久性も高く衛生的です。
網と比べると、洗いやすく、乾きやすくなっています。
カゴ部分を積み重ねて保管する事ができるので、保管時のスペースが少なくなります。

仕様パンチ穴H2.8×19.5mm 全長(mm)555 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×280×120 形状角形 質量(g)795 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87117186
2017-11-04
用途:
揚げ物の調理で使用しています。
デリカ食品株式会社 様 (製造業)

持ち手もしっかり固定されていて使いやすいようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする