曜日別特売
TO-177N-1 コードペンダント(ランプウォーマー) 白球付 SUGICO(スギコ) 87117922

コードペンダント(ランプウォーマー) 白球付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード87117922品番TO-177N-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,800
消費電力(W)185電源(V)単相100ソケットE26仕様手元スイッチなし材質アルミコード長さ(m)2寸法(Φ×高さH)(mm)(カサ)164×241

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87117922TO-177N-106582330TO-177SM-1(シルバーメタリック)TO-177N-1 ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付 SUGICO(スギコ) 06582330ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付SUGICO(スギコ)1個
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする