18-0 ケーキバット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87123276 品番 15インチ
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ケーキバットにアミをセットして、水洗いした野菜などの水切りに使用できます。
また、バットは調理の下ごしらえやトレーとしても活用できます。

板厚(mm)0.7 底寸法(mm)355×255 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×285×23 材質ステンレス18-0(SUS430) サイズ15インチ 商品タイプバット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87123267
2025-09-18
用途:
菓子製造
卸売・小売業

手持ちの物と同じかと思って購入しましたが、ほんの少し薄めで心許なくて失敗したなと思いました。すごく歪むとかたわむとかいうことは無いので、自分はガッカリしましたがコスパは良いのではないでしょうか。

対象商品:
87123233
2024-09-09
用途:
金属材料を縦に並べる
製造業

金属のブランクを縦に並べて使ってます。想像以上に頑丈にできてて、重みもあり長く使えそうで満足です。

対象商品:
87123294
2023-01-23
用途:
お菓子作り

こちらの商品を愛用しています。
重さや品質、申し分ないです。

対象商品:
87123267
2022-03-05
用途:
模型の塗装用具の洗浄時に使用

エアーブラシや筆を洗浄する際等、こういったステンレスバットの上で行った方が、万が一溶剤がこぼれても全く問題無いので安心です。
板の厚みが結構厚く、重量もそれなりにあり、造りはしっかりしています。したがって、本来はキッチン用として販売されているものですが、車やバイクの整備用のトレーとしても十分使えそうな丈夫さです。
むしろ、上記のようなエアーブラシや筆の洗浄時の溶剤こぼれ防止程度の用途でしたら、100円ショップで売られているような薄手のバットでも十分かもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
87123312
2022-03-25
用途:
お弁当の煮物をさますときに使用します
日光鱒鮨本舗株式会社 様 (飲食業)

商品はとてもしっかりとしたつくりです。このサイズであと少し深めのものがあればまた購入したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
87123285
2022-03-14
用途:
小物入れ
大木商店 様

作業中の小物(部品)入れに使用。
コスパ的に良いと思う。

対象商品:
87123251
2022-02-22
用途:
調理器具として使用。揚げ物料理のときの粉付けやアミをひいて揚げ物を置いたりする。

面積が広く、たくさんの料理に向いていながら、高さが低いので収納に苦労しないのが良い。

対象商品:
87123303
2020-12-28
用途:
製菓
製造業

大きめサイズを購入しましたが、たわむこともなくとてもしっかりしています。
買い足すときには、こちらの同じものを購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする