F 18-0深型ミキシングボール

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87127031 品番 24cm
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質ステンレス18-0(SUS430) サイズ(cm)24 容量(L)4.4 外径×高さH(Φmm×mm)260×130 板厚(mm)0.5 底径(Φmm)約130

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87127004
2025-09-16
用途:
小さめです
サービス業

が、深くて使い勝手がいいです。
糊をミキサーでかき混ぜるときに使ってます。
厚みがあって頑丈です。

2025-04-28
用途:
職場で使用

職場の厨房で使用しています。ペースト食を作るときの裏ごし等に使用しています。

2024-11-30
用途:
料理用
その他業種

従来使用していたのが、ガラス製だったので壊れて本商品を購入しました。
使い易くて壊れる心配もないので安心です。

2024-10-24
用途:
カット野菜の計量
製造業

製品200gの計量に使用していますが、軽くてとても使いやすかったです。

対象商品:
87127004
2022-05-06
用途:
ドレッシングを混ぜる
その他業種

ドレッシングを混ぜる時ち使っています。
底が深いので、各材料と液体を充分に混ぜ合わせる事が出来てとても良いです。

対象商品:
87127031
2021-11-08
用途:
お菓子(メレンゲ)
その他業種

底がフラットなので、メレンゲが作りやすく、しかも安価なので他のサイズも購入しました。
大変満足です。

対象商品:
87127047
2019-09-29
用途:
料理の下ごしらえするとき
飲食業

ボールの形が深型で底面がすくないなので使いにくいと思ったら
ハンバーグの具材を混ぜたりサラダを混ぜたりするときとてもいい具合です。
ボールの外に食材がこぼれることなくスライスキャベツもこぼれない。
6人分の下準備には重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
87127047
2018-03-06
用途:
料理
スタッド室堂教室 様

届いたときの、ピカピカ度(底が鏡のようでした)に感動しました。
しっかりしてるし、容量も十分!
家族4人分のお好み焼きの材料が、こぼすことなく十分混ぜられます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする