曜日別特売
18cm IHマイスターCTフライパン hokua(北陸アルミニウム) 87128361

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18cm IHマイスターCTフライパン hokua(北陸アルミニウム) 87128361
18cm IHマイスターCTフライパン hokua(北陸アルミニウム) 87128361

IHマイスターCTフライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)18
内容量1個注文コード87128361品番18cm
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

アルミキャスト製<特厚底>です。
熱伝導・熱容量が一段と大きく、熱が素早くムラなく伝わります。

外径×深さ(Φmm×mm)180×42材質アルミ生地、アルマイト皮膜、特殊磁性体溶射、セラミック塗装質量(kg)0.6サイズ(cm)18表面処理テフロンプラチナ加工底面の厚さ(mm)3.3TKG品番9-0029-0701TKG品番(2017)6-0033-0701金属ヘラ使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする