※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
hokua(北陸アルミニウム)
IHマイスターCTフライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
21
18
21
24
27
30
33
36
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87128377
品番
21cm
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
アルミキャスト製<特厚底>です。
熱伝導・熱容量が一段と大きく、熱が素早くムラなく伝わります。
外径×深さ(Φmm×mm)
210×48
材質
アルミ生地、アルマイト皮膜、特殊磁性体溶射、セラミック塗装
質量(kg)
0.8
サイズ(cm)
21
表面処理
テフロンプラチナ加工
底面の厚さ(mm)
3.3
TKG品番
9-0029-0702
TKG品番(2017)
6-0033-0702
金属ヘラ使用
不可