曜日別特売
30cm IHマイスターCTフライパン hokua(北陸アルミニウム) 87128404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30cm IHマイスターCTフライパン hokua(北陸アルミニウム) 87128404
30cm IHマイスターCTフライパン hokua(北陸アルミニウム) 87128404

IHマイスターCTフライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1個注文コード87128404品番30cm
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

アルミキャスト製<特厚底>です。
熱伝導・熱容量が一段と大きく、熱が素早くムラなく伝わります。

外径×深さ(Φmm×mm)300×62材質アルミ生地、アルマイト皮膜、特殊磁性体溶射、セラミック塗装質量(kg)1.4サイズ(cm)30表面処理テフロンプラチナ加工底面の厚さ(mm)3.5TKG品番9-0029-0705TKG品番(2017)6-0033-0705金属ヘラ使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする