※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
hokua(北陸アルミニウム)
IHマイスターCTフライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
36
18
21
24
27
30
33
36
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87128422
品番
36cm
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
アルミキャスト製<特厚底>です。
熱伝導・熱容量が一段と大きく、熱が素早くムラなく伝わります。
外径×深さ(Φmm×mm)
360×70
材質
アルミ生地、アルマイト皮膜、特殊磁性体溶射、セラミック塗装
質量(kg)
2.1
サイズ(cm)
36
表面処理
テフロンプラチナ加工
底面の厚さ(mm)
4.0
TKG品番
9-0029-0707
TKG品番(2017)
6-0033-0707
金属ヘラ使用
不可