ステンレス 油こし

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87132114 品番 No.2
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
質量(g)約180 材質(枠)18-0、(網)18-8 高さ(mm)58 寸法(Φmm)182 板厚(mm)0.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87132141
2025-02-15
用途:
揚げ油の交換
飲食業

とても使いやすい。
丈夫さについてはまだ未知なので、長持ちすれば最高。

対象商品:
87132105
2024-06-01
用途:
廃油ストーブ
製造業

廃油にはゴミとか鉄粉とか含んでるので、こちらの油こしを購入しました。下側が約10センチの為、家の廃油ストーブにピッタリです。また価格も安く助かりました。油こしの造りは凄いしっかりしてます。何か使うのが勿体ないと思える程です。

1人が参考にしています
2022-08-01
用途:
調理用
うれしの 様 (飲食業)

ずっと昔から近所のホームセンターで購入し、使ってる物で網目の細かさや耐久性はとても良い間違い無い商品です!しかもモノタロウさんは安いのでこれからも利用させて頂きます。

2人が参考にしています
対象商品:
87132114
2020-06-01
用途:
調理後
医療・福祉・介護関連業

短時間で油をこすことができます。揚げ物の時に網の部分に揚げ物を置いて油を切る用途にも使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
87132132
2018-04-09
用途:
揚物
飲食業

使い勝手が良く、他の店で買うより安いので非常に良い

対象商品:
87132132
2015-10-06
用途:
厨房で油こしに使用

居酒屋の厨房で、フライヤーの油こしに使用していたものの網が破れたので替えに購入しました。
つくりは以前使用していたものと変わらず、問題有りません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする