※サンプル画像 (使用例)

カップラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87135903 品番 カップ-16-95
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

厳選されたポリプロピレン製で荷重に対する強度と熱湯に強く、耐久性はバツグンです。また、大変軽い設計になっていますので、作業・運搬がとても簡単です。
ラックに方向性がなく、自在にどの面からも出し入れができます。スタンダード型のすべての食器洗浄機に使用できます。
数多く積み重ねができて場所を取らず、安全に保管できます。
どのような食器にも適合します。組み立て式ですので、グラスに合わせてオーダーメードか可能です。

収容数16 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.97 有効深さ(mm)95 仕切内寸法(mm)109×109 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする